曜日別特売

RS PRO D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09842625品番528-3733
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

極数 = 37
オス/メス = メス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
ピッチ = 2.77mm
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 250.0 V
長さ = 69.32mm
幅 = 4.1mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 69.32 x 4.1 x 12.55mm
シリーズ番号 = 528℃
基板用製品の定格電流は5Aです。
90°基板用プラグ / ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ ディンプルプラグシェルで確実なアース

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする