曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(20m)注文コード09845581品番619-1512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長さ = 20m
幅 = 9mm
高さ = 12 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 1 → 3mm
色 = Black
RS PRO PVCエッジプロテクタ. RS PROエッジプロテクションシリーズをご紹介します。
シャープなエッジを保護し、周囲を保護するための究極のソリューションです。
精密で高品質なPVCで設計されたこれらのエッジプロテクタは、シート材料、金属パネルなどの物の鋭いエッジを覆い、シールドするように設計されており、さまざまな産業環境で比類のないレベルの安全性を実現します。
特長と利点:. <ul> <li>これらのRS PROエッジプロテクタは、金属シートやパネルのシャープなエッジの周囲に安全リスクがある環境を保護するのに最適です。
</li> <li>この使いやすい設計は、押出黒色PVCコーティングに包まれたU形金属インサートストリップを備えているため、過酷な環境でもエッジを保護するための耐久性と信頼性の高いソリューションを実現 </li> <li>PVCコーティングのエッジに歯が付いているため、取り付けが簡単で、位置に押し込むと確実なクランプ効果が生まれ、プロテクターをしっかりと位置に保つため、場所から誤って移動するリスクがありません。
</li> <li>これにより、エッジプロテクタを固定するための追加工具や専門工具、準備作業や接着剤の必要性もなくなり、すばやく簡単に効果的に取り付けることができます。
</li> <li>PVC構造は、さまざまな環境に最適で、-40 → +90 ℃の幅広い動作温度範囲を備えているため、エッジプロテクタは、産業環境や製造環境で発生する可能性のある過酷な条件に耐えるのに最適です。
</li> </ul>. 用途:. エッジプロテクタは、オブジェクトの鋭いエッジやコーナーをカバーして保護するために特別に設計された必須の安全コンポーネントです。
これらのプロテクタは、多くの場合、PVCなどの耐久性に優れた素材で作られており、衝撃を吸収するクッションバリアを提供します。
エッジプロテクタは、輸送、パッケージング、建設、製造など、さまざまな用途で使用され、傷害、損傷を防止し、材料の寿命を延ばすために不可欠です。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする