RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09847611品番655-9227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

定格電圧 = 60 V
口金 = 小型溝
定格電流 = 20 mA
直径 = 6mm
電球サイズ = T1 3/4
長さ = 15.9 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 1.9 lm
寿命 = 5000h
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする