RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 300 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09847629品番655-9312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

定格電圧 = 2.5 V
口金 = E10
定格電流 = 300 mA
直径 = 10mm
長さ = 25 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 5.3 lm
寿命 = 15h
E10レンズエンド(ティートタイプ)MES. 細い光線が必要な用途に最適

直径(Φmm)10定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする