マグネットキャッチ RS PRO プラスチック、スチール スムース 磁気キャッチ 73.9 x 17.2 x 14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード09848618品番665-9954
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャッチタイプ = 磁気キャッチ
材質 = プラスチック、スチール
仕上げ = スムース
寸法 = 73.9 x 17.2 x 14mm
長さ = 73.9mm
幅 = 17.2mm
取付け方法 = ネジ
受座. RS Pro 白色プラスチック側面固定マグネットキャッチ. カウンタプレートと力 5.5 kg の RS Pro 白色長方形ねじオンマグネットキャッチです。
磁気キャッチは、キャビネットやエンクロージャの食器棚のドアを閉じるための簡単で効果的な方法です。
キャッチは、キャビネットドアに固定するケース内のマグネット又はシリーズのマグネットで構成されています。
金属製キャビネットの場合、ドアを閉じると、マグネットによってドアが閉じられます。
キャビネットが非金属製の場合は、磁気受容型カウンタプレートをユニットに取り付けることができます。
ドアがマグネットキャッチを閉じ、カウンタプレートが接触して、ドアを磁気的に固定します。
RS Pro では、さまざまな固定方法及び保持力の各種マグネットキャッチを取り揃えており、あらゆる固定ニーズに対応します。
特長と利点:. プラスチック及び亜鉛めっきスチール製 ねじ固定方法 - キャッチには 3 mm のねじが必要(別売) 保持力: 5.5 Kg. 代表的用途. マグネットキャッチは、ドアにラッチハードウェアを取り付ける必要がないため、軽量シートメタルドア及びエンクロージャでの使用に最適です。
磁気キャッチは、ドアが閉じたときに、ドアを置いたままにしておくための非常に簡単で効果的な方法です。
これらのキャッチには、金属製のプレートとマグネットキャッチが付属し、これらを結合することであらゆるタイプのドアが固定されます。
主な用途には、電子機器及び産業用エンクロージャ、車載用途、展示物、標識、自動販売機などがあります。
よくある質問. このマグネットキャッチにはねじが付属していますか. いいえ、この製品にねじは付属していません。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする