曜日別特売

FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数7
コンタクト形状メス
径(Φmm)5.5~6.3
内容量1個注文コード09848658品番FA-207-ADF6
参考基準価格(税別)¥1,755販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。

極数7種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ径(Φmm)5.5~6.3形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする