曜日別特売

FAグッズ 端子台変換ユニット専用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ケーブル長(m)1注文コード09848877品番FA-CBL10SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

各社シーケンサの端子台I/Oと端子台変換ユニットを接続するケーブルです。
バラ線のため、汎用タイプ変換ユニットと組合わせることで各社シーケンサに使用可能です。
電線ナンバー表示があるため配線も容易です。
信号用は2A、コモン用は8Aの電流を流すことが可能です。
ケーブルの外径は10.5mmと細く盤内での配線が容易です。

ケーブル長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする