※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
バルブプレートクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
(最小~最大)200~1000
(最小~最大)100~500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09849403
品番
BCL-500
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
通常のクランプではつかめないバルブプレート専用クランプ
用途
つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
クランプ範囲(mm)
9~45
質量(kg)
4.7
寸法H(mm)
40
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
寸法F(mm)
71
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
255
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
188
寸法I(mm)
12
寸法G(mm)
183
適合部材
日本工業規格(JIS)及び外国工業規格のバルブプレート
寸法A'(mm)
83