曜日別特売
ECHS-150 コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECHS-150 コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849893
ECHS-150 コンクリート吊クランプ イーグルクランプ 09849893

コンクリート吊クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09849893品番ECHS-150
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!

用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設使用荷重(t)0.15クランプ範囲(mm)30~60質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする