EK-500(40-60) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09849945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK-500(40-60) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09849945
EK-500(40-60) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09849945

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
クランプ範囲(mm)40~60
内容量1個注文コード09849945品番EK-500(40-60)
参考基準価格(税別)¥117,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工クランプ範囲(mm)40~60質量(kg)4.3寸法H(mm)190使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)63寸法D(mm)45寸法E(mm)19.5寸法B(mm)50.5寸法C(mm)167寸法I(mm)13寸法G(mm)30寸法R(mm)35.5寸法W1(mm)49寸法W2(mm)28適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする