曜日別特売
F-750 覆工板フック イーグルクランプ 09850146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-750 覆工板フック イーグルクランプ 09850146
F-750 覆工板フック イーグルクランプ 09850146

覆工板フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
基本使用荷重(kg)750
内容量1個注文コード09850146品番F-750
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる

用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去質量(kg)0.4寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ基本使用荷重(kg)750寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする