曜日別特売
FHE-10 ファンドリーフック イーグルクランプ 09850207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHE-10 ファンドリーフック イーグルクランプ 09850207
FHE-10 ファンドリーフック イーグルクランプ 09850207

ファンドリーフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)2(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)
2(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)
3(EAGLE W.L.(t))、4.2(JIS)
0.5(EAGLE W.L.(t))、1.2(JIS)
1(EAGLE W.L.(t))、1.6(JIS)
内容量1個注文コード09850207品番FHE-10
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
使用荷重(t)2(EAGLE W.L.(t))、2.5(JIS)質量(kg)1.65破断荷重(kN)124(最小)適合カップリングサイズCP-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする