曜日別特売

RS PRO ドリルビットセット HSS, 7個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09850307品番668-0999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

穴開け用途 = 金属
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = HSS
個数 = 7
最小サイズ = 1.5mm
最大サイズ = 6mm
セット内容 = HSSドリルビット
カセットケース. 研磨済み溝付き高速度鋼ジョバードリル 精度と高生産性が特に求められない一般の工場又はメンテナンス用に最適

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする