HO-1.5 水平吊クランプ イーグルクランプ 09850426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HO-1.5 水平吊クランプ イーグルクランプ 09850426
HO-1.5 水平吊クランプ イーグルクランプ 09850426

水平吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
使用荷重(kg)(最小~最大)300~1500
内容量1個注文コード09850426品番HO-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,200

厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。

用途水平つり・運搬質量(kg)10.9寸法H(mm)120使用荷重(kg)(最小~最大)300~1500寸法A(mm)67寸法F(mm)160適合板厚(mm)10~50寸法D(mm)160寸法E(mm)40寸法B(mm)115寸法C(mm)210寸法I(mm)22寸法G(mm)36適合部材鋼板・敷鉄板寸法JI(mm)267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする