※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
水平吊クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
0.5
1
0.5
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
(最小~最大)200~1000
(最小~最大)100~500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850435
品番
HO-500
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
厚板鋼板の水平移動に最適なクランプです。
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
用途
水平つり・運搬
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
10~50
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
100
使用荷重(kg)
(最小~最大)100~500
寸法A(mm)
66
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
126
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
126
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
16
適合部材
鋼板・敷鉄板
寸法JI(mm)
206