※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
溶接式リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
900
900
1600
2500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850654
品番
LBS-1
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
26
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
40
寸法F(Φmm)
13
寸法G(mm)
35
寸法H(mm)
87
溶接
HV5+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))
質量(kg)
0.3
使用荷重(t)
900