曜日別特売
LBS-2 溶接式リング イーグルクランプ 09850663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBS-2 溶接式リング イーグルクランプ 09850663
LBS-2 溶接式リング イーグルクランプ 09850663

溶接式リング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)1600
内容量1個注文コード09850663品番LBS-2
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)27寸法A(mm)37寸法B(mm)66寸法C(mm)40寸法E(mm)41寸法F(Φmm)13寸法G(mm)36寸法H(mm)88溶接HV5+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))質量(kg)0.3使用荷重(t)1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする