※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
溶接式リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
2500
900
1600
2500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850672
品番
LBS-3
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
37
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
56
寸法E(mm)
53
寸法F(Φmm)
18
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
116
溶接
HV8+3(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))
質量(kg)
0.8
使用荷重(t)
2500