※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
溶接式リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
900
1600
2500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850688
品番
LBS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
寸法D(mm)
44
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
65
寸法E(mm)
72
寸法F(Φmm)
22.5
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
155
溶接
HV12+4(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))
質量(kg)
1.6
基本使用荷重(t)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09850688
LBS-5
68513177
LBS-5
溶接式リング
イーグルクランプ
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)