※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
溶接式リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(t)
900
1600
2500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09850697
品番
LBS-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
寸法D(mm)
55
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
118
寸法C(mm)
65
寸法E(mm)
66
寸法F(Φmm)
26.5
寸法G(mm)
60
寸法H(mm)
168
溶接
HV16+4(隅肉溶接範囲(mm)開先部(HV)+脚長部(a))
質量(kg)
2.5
基本使用荷重(t)
6.4