曜日別特売
PER-3 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PER-3 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851214
PER-3 パイル引抜きクランプ イーグルクランプ 09851214

パイル引抜きクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(kg)(最大)3000
内容量1個注文コード09851214品番PER-3
参考基準価格(税別)¥227,900販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能
経済的で作業能率のよい軽量タイプ
従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績
共下がり防止用としても使用可能
無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能

用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止使用荷重(kg)(最大)3000質量(kg)14.8寸法H(mm)60寸法A(mm)25寸法F(mm)380~420適合板厚(mm)4~20寸法D(mm)Φ55寸法E(mm)43寸法B(mm)45寸法C(mm)185寸法I(mm)230寸法J(mm)22寸法K(mm)72寸法R(mm)55適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする