SEH-S-1.0 4M ハッカー用エンドレスチェーン イーグルクランプ 09851774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッカー用エンドレスチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)4
チェーン長(m)4
線径(Φmm)8
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード09851774品番SEH-S-1.0 4M
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
線径(Φmm)8使用荷重(t)1質量(kg)6.7タイプ上部吊環間接式長さ(m)4チェーン線径(Φmm)8チェーン長(m)4有効長(m)2.19チェーン寸法(m)(リンク数)167
注意
※ハッカーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする