SEH-S-2.0 5M ハッカー用エンドレスチェーン イーグルクランプ 09851783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハッカー用エンドレスチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)5
チェーン長(m)5
線径(Φmm)10
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード09851783品番SEH-S-2.0 5M
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
線径(Φmm)10使用荷重(t)2質量(kg)13.14タイプ上部吊環間接式長さ(m)5使用荷重(kg)2000チェーン線径(Φmm)10チェーン長(m)5有効長(m)2.73チェーン寸法(m)(リンク数)167
注意
※ハッカーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする