※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
ハッカー用エンドレスチェーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
長さ(m)
5
4
5
チェーン長(m)
5
4
5
線径(Φmm)
16
8
10
13
16
使用荷重(t)
5
1
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09851808
品番
SEH-S-5.0 5M
参考基準価格(税別)
¥216,900
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
5
質量(kg)
34.92
タイプ
上部吊環間接式
長さ(m)
5
使用荷重(kg)
5000
チェーン線径(Φmm)
16
チェーン長(m)
5
有効長(m)
2.82
チェーン寸法(m)
(リンク数)105
注意
※ハッカーは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500