曜日別特売
SL-3(4-50) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-3(4-50) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852045
SL-3(4-50) 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852045

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用荷重(kg)(最小~最大)600~3000
クランプ範囲(mm)
内容量1個注文コード09852045品番SL-3(4-50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,500

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工質量(kg)16寸法H(mm)280使用荷重(kg)(最小~最大)600~3000寸法A(mm)54寸法F(mm)380~445適合板厚(mm)4~50寸法D(mm)60寸法E(mm)45寸法B(mm)55寸法C(mm)231寸法I(mm)19寸法G(mm)63寸法R(mm)55寸法W1(mm)72寸法W2(mm)44適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする