SLT-1 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT-1 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852334
SLT-1 縦つりクランプ イーグルクランプ 09852334

縦つりクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000
クランプ範囲(mm)3~20
内容量1個注文コード09852334品番SLT-1
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工クランプ範囲(mm)3~20質量(kg)7.4寸法H(mm)193使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法A(mm)25寸法F(mm)305~340寸法D(mm)40寸法E(mm)30寸法B(mm)53寸法C(mm)140寸法I(mm)110寸法J(mm)19寸法G(mm)40寸法R(mm)40寸法W1(mm)60寸法W2(mm)36適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする