曜日別特売
SSHD-D-2.0 2M 8ミリ スリングフック付チェーン イーグルクランプ 09852413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフック付チェーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
チェーン長(m)2
線径(Φmm)8
使用荷重(t)2.0(0°<α≦60°)、1.5(60°<α≦90°)
2.0(0°<α≦60°)、1.5(60°<α≦90°)
1.0(0°<α≦60°)、0.75(60°<α≦90°)
4.0(0°<α≦60°)、3.0(60°<α≦90°)
6.0(0°<α≦60°)、4.5(60°<α≦90°)
0.5
1
2
3
内容量1個注文コード09852413品番SSHD-D-2.0 2M 8ミリ
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
線径(Φmm)8使用荷重(t)2.0(0°<α≦60°)、1.5(60°<α≦90°)質量(kg)7.68タイプ上部吊環間接式チェーン長(m)2有効長(m)2.3チェーン寸法(m)(リンク数)84
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする