※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
形鋼クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
使用荷重(t)
1
1
2
使用荷重(kg)
(最小~最大)200~1000
(最小~最大)200~1000
(最小~最大)400~2000
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09852876
品番
VAS-1
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途
横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
使用荷重(t)
1
質量(kg)
5.8
寸法H(mm)
127
使用荷重(kg)
(最小~最大)200~1000
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
138~193
適合板厚(mm)
3~30
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
118
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
42
寸法K(mm)
135
寸法R(mm)
25
寸法W1(mm)
57
寸法W2(mm)
25
適合部材
形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等