曜日別特売

RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09854839品番724-3140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

感度 = -46dB
指向性 = ノイズキャンセル
標準動作電圧 = 2V
実装タイプ = 表面実装
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 58dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm
直径 = 4mm
高さ = 1.5mm
最大周波数 = 16kHz
動作温度 Max = +70℃
最小周波数 = 50Hz
動作温度 Min = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする