曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09854848品番724-3166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 1V ac
最大供給電圧 = 30V ac
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = ダイアフラム
直径 = 35mm
高さ = 0.53mm
寸法 = 35 (Dia.) x 0.53mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 3.4kHz
静電容量 = 25nF
円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。
特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする