曜日別特売

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 120mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09855889品番729-2972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 5t
定格荷重2本の脚 = 7000kg
定格荷重4本の脚 = 5000kg
定格荷重チョークヒッチ = 4000kg
長さ = 1m
奥行 = 120mm
色 = 赤
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO 6

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする