曜日別特売

スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09855950品番729-2990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 3t
定格荷重2本の脚 = 4200kg
定格荷重4本の脚 = 3000kg
定格荷重チョークヒッチ = 2400kg
長さ = 2.5m
奥行 = 60mm
色 = 黄
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO V6

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする