曜日別特売
749-5111 RS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビング RS PRO 09858226

RS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09858226品番749-5111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ
動作温度 Max = +300℃
長さ = 30m
幅 = 25mm
厚さ = 3mm
難燃性 = あり
熱伝導率 = 0.05W/mK
RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 25 mm信頼の RS Pro シリーズの難燃性ラダーテープは、 Durable な選択肢で、さまざまな産業の高温用途に対応しています。
長さ 30 m 、幅 25 mm 、厚さ 3 mm の製品があります。
ガラス繊維ヤーン素材を使用したこのはしごテープは、過酷な環境でも摩耗と長期間の摩耗に耐えることができます。
最高 +300 ° C の極端な温度が発生する環境で使用できます0.05 W/mk の低熱伝導性で、安全性を高めるための難燃性を備えています。
柔軟性が高いため、狭いスペースでのラッピングやシーリング作業が困難な場合に便利です。
このはしごテープは、自動車、建設、製造業界で一般的に使用されています。
この製品は、温水パイプのラッピングや絶縁に加え、家電製品や産業機器での耐熱シールの作成に適しています。
特長と利点.はしごテープ .ガラス繊維糸製 . 難燃性 .長さ 30 m .幅 25 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする