バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 140mm
ジョー開口 = 200mm
ジョー深さ = 98mm
取付け = ネジ
重さ = 16.5kg
RS Pro ベンチバイス 98 mm x 140 mm x 200 mm 、 16.5 kgドロップ鍛造 CF45 スチール製で、耐久性と表面品質に優れています。
この RS Pro のベンチバイスは、作業 GET を実行するのに非常に役立ちます。
平らなパラレルジョーとアンビルは、 Rockwell Scale の HRC 52-58 に高周波焼き入れされています。
これにより強度と寿命が得られ、ジョーアライメントシステムにより正確なクランプが可能になります。
非常に大きなアンビルは、大規模なプロジェクトと小規模なプロジェクトの両方に適したツールになります。
重量は 16.5 kg で、 98 mm の深さのジョーが 200 mm まで開き、 1/8 インチ→ 5 インチのパイプをクランプできます。
バイスバーには、サイズがマークされ、簡単に設定できます。
バイスには、卓上又は作業台にねじ止めするための固定穴が付属し、汚染から保護するスライドガイドが用意されています。
RS Pro 製品には、ストリング過酷なテストが実施されているため、家庭の作業場や軽工業用途で安全で信頼性の高い選択肢となります。
特長と利点. srew マウントベンチバイス .ドロップ鍛造 CF45 スチール製 .ジョー幅 140 mm .ジョーの深さは 98 mm です .ジョー開口幅は 200 mm . 178 mm のバイス高さ . 475 mm の長さ .ベース径は 182 mm .重量は 16.5 kg です . 1/8 インチから 5 インチまでパイプを締めます . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。