RS PRO テンキーロック アルミダイキャスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09863991品番774-8162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドアの最大数 = 1
ストアドコードの数 = 20
ステータスインジケータ = 可聴音、LED
パッド材質 = アルミダイキャスト
キートップ材質 = アルミダイキャスト
ACまたはDC操作 = DC
電源電圧 = 12V dc
RS Proアクセスキーパッド. 自己紹介. . アルミダイキャスト . 寸法: 123 (H) x 77 (W) x 64 (D) mm . 直付け . バックライト付きキーパッド . 動作電圧: 12 V dc . 4桁又は5桁のプログラム可能コード . 最大20+1のPINコードを許容 . デュアルリレー出力で多段階制御 . ドアリードスイッチ出力で共連れ防止 . キーパッドとマスターコードを介して完全にプログラム可能 . 可聴表示付き3つのLEDディスプレイ - 緑、赤、黄. インジケータ信号チャート. . 緑のLED - 電源オン、スタンバイ、ビープ音が1回鳴る(有効なPINコード、キーを押す) .赤のLED - リレー1が作動し、ビープ音が2回鳴る(プログラムモードに移行 / プログラムモードを終了) . 黄のLED - リレー2が作動し、ビープ音が3回鳴る(データの計算エラー)、ビープ音が5回鳴る(マスターコードを出荷時の設定にリセット - 12345)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする