商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09864027品番774-8184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
保持力 = 100lb
ドアタイプ = シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 24V dc
奥行き(深さ) = 35 mm
高さ = 85 mm
長さ = 85mm
幅 = 85mm
RS埋込型ドア保持マグネット. 電源入力: 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 60 mA @ 24 V dc (@ 20 ℃) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 寸法: 85 x 85 x 35 mm (ロック) 寸法: 65 x 65 x 40 mm (アーマチュアプレート) オーバーライドスイッチ 研磨仕上げのステンレススチール