曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09865208品番778-4799
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

歯の数 = 40
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 4mm
材料 = アルミニウム
アルミ製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのアルミ製プーリー製品群です。
亜鉛めっきスチール製フランジ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする