曜日別特売

RS PRO 接続部品 アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09866870品番786-5996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M4
適合チューブ直径 = 8mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
製品システム = MSM
MSM接続クランプ. MSM接続クランプ。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらの接続クランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ ねじをクランプキットで交換可能 クランプ止めねじ及び止めねじ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする