曜日別特売

RS PRO ツールバッグ ポリエステル バックパック ファスナー 340mm x 220mm x 410mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09867965品番788-7211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

バッグタイプ = バックパック
材質 = ポリエステル
長さ = 340mm
幅 = 220mm
高さ = 410mm
ショルダーストラップ = あり
ロックタイプ = ファスナー
RS PRO 16インチ防水リュックサック. RS PROポリエステル製バックパックスタイルジッパー式工具バッグは、耐久性の高い防水収納用品です。
工具バッグ面に反射テープが付いたポリエステル製で、丈夫なダブルジッパー付き底部を備え、作業スペースを広げたい場合やラップトップに適しています。
工具バッグの外部パネルには、便利なポケットや持ち運び可能なドリンクホルダが付いています。
ショルダーストラップの1本はホルダ付きで、携帯電話やMP3プレーヤが固定できるように設計されています。
精密な電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO工具バッグリュックサックは、快適かつ実用的な製品です。
RS PROでは、使いやすく、頑丈で多用途な製品など、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。
特長と利点:. 反射性パイピングの付いた16インチのリュックサック 快適なパッド付きショルダーストラップ ダブルジッパー付き底部 - ラップトップに最適で、安全性を確保 複数のポケット 飲料品ホルダ ストラップ付き携帯電話 / mp3プレーヤーホルダ. 硬底 硬底を使用するとバッグが平らな面に直立した状態を維持でき、バッグの転倒や器具 / 装置の損傷の恐れを減らすことができます。
このバッグは直立状態を保てるため、メイン収納部やポケットへの出し入れが簡単に行えます。
保管場所 この工具バッグには、ケースの内側と外側の両方にさまざまな多目的収納スペースがあります。
そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。
ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。
代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。
特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。
このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。
配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 このバッグは耐候性ですか. このバッグは頑丈で防水設計です。
このバックにキャスターは付いていますか. いいえ、このバッグにキャスターは付いていません。
註 このバッグに工具は付属していません。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする