曜日別特売

ユニバーサルジョイント RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09868288品番790-6706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ボア = 12mm
ジョイントの数 = シングル
ハブ外径 = 25mm
全体の長さ = 56mm
ジョイントタイプ = プレーン
ハブ種類 = ボアハブ
最大動作角度 = 45°
ピークトルク = 600Nm
材料 = スチール
最高速度 = 1000rpm
RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 12 mm 、長さ 56RS Pro シリーズのまた、軸が互いに一定の角度に配置されている 2 本のロッド又はシャフトを接続する必要がある場合は、さまざまな車両で使用することもできます。
このスチール製ジョイントは、プレーンベアリングユニバーサルカップリングです。
動作角が 3 ° → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途に最適です。
ボアサイズ 12 mm の穴付きハブタイプのジョイントです。
このプレーンベアリングでは、保護ブーツと潤滑剤を使用することをお勧めします。
これにより、滑らかな操作が可能になり、長寿命が実現します。
ユニバーサルジョイントに適した用途の例としては、ベルトコンベア、車両支柱シャフト、遠心ポンプなどがあります。
特長と利点.ユニバーサルジョイント .単一ジョイントタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径 25 mm .ボアサイズ: 12 mm .全長: 56 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする