VP 4-XB3D19 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP 4-XB3D19 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868373
VP 4-XB3D19 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868373
VP 4-XB3D19 VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン 09868373

VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
軸穴径(ds)19
外径D(Φmm)101.6
内容量1個注文コード09868373品番VP 4-XB3D19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径D(Φmm)101.6寸法I(mm)38ボス径d(Φmm)57寸法t1(mm)19寸法t2(mm)45リム幅w(mm)64データム径dn(mm)90.6軸穴径(ds)19溝の形B溝数3質量(kg)2.1種類VPプーリキー寸法(b×t)6X6
注意
※図面は溝数2本のものになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: コンバインに使用
市瀬営農組合農・林・水産業

この写真と製品に違いがあり勘違いしやすい、B3とは3本のベルトが掛かる製品でこの写真は1本のベルトが掛かるものであり、親切心がない。

対象商品 : 09868188
2016-07-22
用途: 精米所のくりあげにつかいました

注文から届くまで日数がががりすぎです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする