曜日別特売

RS PRO DC電源ソケット 1A 16 V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09871325品番810-4605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

DC電源コネクタタイプ = DCソケット
定格電流 = 1A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 16 V
実装タイプ = ケーブルマウント
ピン径 = 2.1mm
表面処理:コンタクト = ニッケルめっき
RS PRO 21

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする