結束バンドベース RS PRO, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード09871359品番811-1726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 4.6mm
長さ = 19.5mm
幅 = 19.5 mm
固定穴径 = 3.2mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
シリーズ = HC
入数 = 2
RS PRO粘着式配線固定用ベース. 裏面粘着式配線固定用ベースは、スペースが限られている場合又は穴やねじの使用が望ましくない場合に最適です。
この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。
このクランプはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。
配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。
このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。
; 811-1713 811-1713 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 811-1717 811-1717 . ナチュラル29.2 mm x 29.2 mm、最大5.5 mm結束バンド幅 ; 811-1723 811-1723 . 黒12.5 mm x 12.5 mm、最大3.2 mm結束バンド幅 ; 811-1726 811-1726 . 黒19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 811-1729 811-1729 . 黒29.2 mm x 29.2 mm、最大5.5 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。
これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。
特長と利点:. ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● シンプルなケーブル取り付け . 確実に固定 ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。
ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。
適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。
ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。
ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。
硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。
また、良好な熱寸法安定性も備えています。
これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。
このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする