曜日別特売
13Y91 D30ステン伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09872293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13Y91 D30ステン伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09872293
13Y91 D30ステン伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物 09872293

D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09872293品番13Y91
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)234伸縮範囲(mm)250~400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする