商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09874457品番826-7093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
接続種類 = ブッシュ
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
嵌合方向 = ストレート
形状 = 六角形
ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ
ねじサイズ 2 = 1インチ
接続ジェンダ 1 = オス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = R (テーパー)
ねじ規格 2 = Rc (テーパー)
長さ = 28.194mm
RS継手六角ヘッドブッシュNPS. パイプサイズを別のサイズに小さくするための内側と外側のねじ山と、レンチで締め付けることができる六角型ヘッドが付いた六角オス / メスブッシュです。
材質: 316 ASME B16.11