曜日別特売

RS PRO 安全用南京錠 アルミニウム 銀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09874685品番827-4408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ロックタイプ = キー
シャックル径 = 4mm
シャックル長さ = 16mm
南京錠 = なし
風雨耐性 = なし
材質 = アルミニウム
色 = 銀
ボディ幅 = 20mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型アルミ製安全南京錠は 20 mm です貴重品を保存するのに堅牢で信頼性の高い南京錠が必要ですか.RS Pro の全天候型安全南京錠は、キーを使わないとほとんど開くことができません。
タンブラーシリンダを搭載しているので、ピックするのがさらに難しく、保護性能を強化するダブルロック機能を備えています。
シャックルは硬化スチール製で、直径が 4 mm です。
この丈夫な素材は、切断が非常に困難です。
シャックルは、耐候性と耐腐食性のあるアルミボディに接続されており、屋外でも屋内でも使用できます。
この小型南京錠は、全体がわずか 20 mm のため、狭いスペースでも問題なく使用できます。
この製品は、高品質な RS Pro 製品の一部として、高い信頼性と耐久性を実現していることがテストされています。
このような安全用南京錠は、バイクのチェーンからロッカーまで、アイテムを固定する必要がある幅広い状況で使用されます。
特長と利点.安全南京錠 .キーを使用する .同じキーを使用しない .パッケージごとに 1 つの南京錠 .屋内および屋外で使用できる耐候性 .アルミニウム製 .シルバーカラー .ピックアップ抵抗を追加するタンブラーシリンダー .シャックル径: 4 mm .シャックル長: 16 mm .ボディ幅 20 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする