曜日別特売

壁面ボックス RS PRO 400 x 400 x 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09877038品番842-8443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高さ = 400 mm
幅 = 400 mm
外形の奥行き = 150mm
材質 = スチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = シングルロックシステム
グランドプレート = あり
色 = RAL 7032
用途 = 電気仕様
特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護
RS Pro IP66軟鋼壁掛けボックス. RS Proの軟鋼製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。
壁掛けボックスは、品物の保管や電子機器収納などの明確な必要性があるあらゆる業界で非常に役立ちます。
このようなボックスは、さまざまな職場や重要領域の壁に見られます。
これらの壁掛けボックスはIP66等級で、優れた保護性能を得ることができます。
完全防水ではありませんが、耐久性と堅牢性のある造りにより、屋内の環境と屋外の環境の両方で、内容物を完全に保護します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 材質: 軟鋼 . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。
密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。
また、各モデルはIK10等級です。
つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。
内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。
これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。
固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。
適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。
壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。
これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。
これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。
どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
1枚扉ですか. それとも、二重扉ですか.. 一部の製品には二重扉が付いています。
その他のすべての製品には1枚扉が付いています。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする