SSR10-2809-4HR KDS スライドラック ムラテックKDS 09877473

KDS スライドラック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台棚段数(段)【固定棚】1、【スライド棚】4段数スライドシェルフ4段間口(mm)1130注文コード09877473品番SSR10-2809-4HR
参考基準価格(税別)¥656,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理棚段数(段)【固定棚】1、【スライド棚】4奥行(mm)820高さ(mm)2820間口(mm)1130トラスコ品番805-0913ストローク(mm)500付属品アンカーボルト仕様増連材質スチール質量(kg)334ストロークハーフストロークタイプ単体型段数スライドシェルフ4段均等積載量(t/段)1最大積載量(t/台)5固定棚寸法(mm)815×995スライド棚寸法(mm)795×900
注意
※フルストロークの場合、2台連結以上、または2台背合わせでの設置が条件となります。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき100,000/税込110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする