※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
09878584
品番
SF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
50
トラスコ品番
849-9861
質量(kg)
1.6
基材
セイデンF
特性
帯電防止、防炎
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません