※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
ブルコランパイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
外径
60
(Φmm)
20
25
30
40
50
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09879257
品番
MV-PP60-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
60
トラスコ品番
848-6554
質量(kg)
2
商品豆知識
ゴム素材の特長